Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED cijev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 16,5-28W 2300lm 830 G5 zatamnjivanje 1200mm Mat 90-130V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740967

EAN: 8718696743294

PHILIPS

929001391002

No product image

LED cijev T5 Retrofit, snage 16,5 W umjesto 28 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 2300 lumena, s grlom G5, djeluje samo s postojećim balastom i nije prikladna za regulaciju svjetlosti (zatamnjivanje).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDtube HF
Snaga svjetiljke (W)
16,5-28
Svjetlosni tok (lm)
2300
Boja svjetla
830
Postolje
G5
Može se prigušivati
DA
Dužina (mm)
1200
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
90-130
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
18,8
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
20
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
350
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
16,5
Svjetlosni tok (lm)
2300
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2300
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
139
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0871
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 200 do 200
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
2300
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Da
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Da
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije