Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED cijev T5 SUBSTITUBE HF HO 37-80W 5600lm 840 G13 190st. bez zatamnjenja 1449mm D

Šifra: 2846619

EAN: 4058075542969

OSRAM-Ledvance

AC35143

No product image

LED cev T5 SUBSTITUBE HF, ima moč 37W za 80W, okov G13, svetlobni tok 5600lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SUBSTITUBE
Snaga svjetiljke (W)
37-80
Svjetlosni tok (lm)
5600
Boja svjetla
840
Postolje
G13
Kut zrake (st.)
190
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
1449
Klasa energetske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije