Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC20V24-E slim 20W 180-230V 24V 0,84A 0,833A IP20

Šifra: 2854727

EAN: 5902135152607

POS Power

FTPC20V24-E

No product image

LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V24-E slim ima moč 20W, vhodno napetost 180-230V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 0,833A ter zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POS
Izlazna snaga (W)
20
Ulazni napon (V)
180-230
Izlazni napon (V)
24
Izmjerena struja (A)
0,84
Izlazna struja (A)
0,833
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije