Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC30V12-C2 slim PFC 30W 180-264V 12V 2,5A 230V IP20

Šifra: 2848119

EAN: 5902135132838

POS Power

FTPC30V12-C2

No product image

LED napajanje POS VOLTAGE FTPC30V12-C2 slim PFC ima snagu od 30W, ulazni napon od 180-264V, izlazni napon od 12V, izlaznu struju od 2,5A i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POS
Vrsta upravljanja
PFC
Izlazna snaga (W)
30
Ulazni napon (V)
180-264
Izlazni napon (V)
12
Izlazna struja (A)
2,5
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije