Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje ROBUS za 24W SUN panel DIMM 24W 17-34V 0,7A 220-240V IP20

Šifra: 2795964

EAN: 5391370057233

LED Group

R24DIM-PSU - Sun

No product image

ROBUS LED napajanje ima snagu od 24W, postavljeno je za SUN panele. nudi zatamnjenje, izlazni napon 17-34V i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Vrsta upravljanja
DIMM
Izlazna snaga (W)
24
Izlazni napon (V)
17-34
Izlazna struja (A)
0,7
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za vanjsku uporabu
Ne
Kućište
Plastično kućište
Dužina (mm)
157
Širina (mm)
35,5
Visina (mm)
23,5
Klasa zaštite
II
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije