Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka MACAU COB 14W/m 24V 1170lm IP67 3000K (20 m)

Šifra: 2851337

EAN: 5391370077699

LED Group

RMU1467-30

No product image

MACAU COB LED traka u kolutu od 5m, ima snagu od 14W/m, toplu bijelu boju 3000K, svjetlosni tok 1170 lm, radi na naponu od 24V i ima IP67 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MACAU COB
Snaga žarulje po metru (W/m)
14
Napon svjetiljke (V)
24
Svjetlosni tok (lm)
1170
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Temperatura boja (K)
3000

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
DC
Kut zrake (st.)
120
Dužina (mm)
20000
Širina (mm)
12
S krajnjim dijelom
Da
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran naponom
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Klasa zaštite
III
Maks. snaga sustava (W)
15,5
Boja svjetla
bijela
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Visina/dubina (mm)
4
Prikladno za prigušivač
Da
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije