Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP67 4000K ROBUS 5M (kit)

Šifra: 2851344

EAN: 5391370092302

LED Group

RVCRGBW4K675

No product image

LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW v kolutu 5m ima moč 14W/m, deluje na napetosti 24V, ima zaščito IP67 in življenjsko dobo 30.000h. Ima barvno različico in dodatno belo barvo 4000K.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VEGAS COB EXPRESS RGBW
Snaga žarulje po metru (W/m)
14
Napon svjetiljke (V)
24
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Temperatura boja (K)
4000

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
DC
Kut zrake (st.)
120
Dužina (mm)
5000
Širina (mm)
14
S krajnjim dijelom
Da
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran naponom
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Klasa zaštite
III
Maks. snaga sustava (W)
3,4
Boja svjetla
RGBW
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Visina/dubina (mm)
4,5
Prikladno za prigušivač
Da
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije