Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED traka VEGAS NEON FLEX EXPRESS 7W/m 24V 350lm IP67 4000K ROBUS 5M

Šifra: 2867399

EAN: 5391370099851

LED Group

RVNS3K5 - Vegas Neon

No product image

LED trak NEON FLEX blagovne znamke Robus ima moč 7W, nazivni tok 24V, je v barvi temperature 4000K ter svetlobni tok 350 lumnov s stopnjo zaščite IP67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VEGAS NEON FLEX EXPRESS
Snaga žarulje po metru (W/m)
7
Napon svjetiljke (V)
24
Svjetlosni tok (lm)
350
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Temperatura boja (K)
4000

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Trak
Vrsta napona
DC
Kut zrake (st.)
120
Dužina (mm)
5000
Širina (mm)
10
S krajnjim dijelom
Da
S postavkom veze
Ne
Samoljepivo
Da
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Način montaže
Površinska montaža
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran naponom
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Klasa zaštite
III
Maks. snaga sustava (W)
7,3
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Faktor snage
0,9
Visina/dubina (mm)
10
Prikladno za prigušivač
Da
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije