Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 18-80W 3000lm 830 E27 300st. bez zatamnjenja 180mm Mat od 220 do 240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2784192

EAN: 8718699750299

PHILIPS

929002349902

No product image

LED žarulja TrueForce CorePro LED HPL snage 18 W umjesto 80 W, svjetlosne jakosti 3000 lumena, tople bijele boje svjetlosti 830, grlo E27, kut osvjetljenja od 300 st., NEMA mogućnost zatamnjivanja, visina 180 mm, opalno staklo i radi na naponu 220-24

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TrueForce LED HPL
Snaga svjetiljke (W)
18-80
Svjetlosni tok (lm)
3000
Boja svjetla
830
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
300
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
180
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
C
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
76
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
18
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 127 do 127
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
od 18 do 18
Svjetlosni tok (lm)
od 3000 do 3000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
166
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 3000 do 3000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0817
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,2
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 300 do 300
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
3000
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
C
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije