Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 36-200W 5500lm 830 E40 300st. bez zatamnjenja 230mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2793160

EAN: 8719514299313

PHILIPS

929002481402

No product image

TrueForce CorePro LED LED LED svjetiljka ima snagu od 36 W za 125 W, svjetlosni tok od 5500 lumena, toplu bijelu boju od 830 lumena, otvor blende od E40, svjetlosni kut od 300°, NE može se prigušiti, visina 230 mm, mat i radi na naponu od 220-240V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TrueForce LED HPL
Snaga svjetiljke (W)
36-200
Svjetlosni tok (lm)
5500
Boja svjetla
830
Postolje
E40
Kut zrake (st.)
300
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
230
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
91,5
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
36
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 143 do 143
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
od 36 do 36
Svjetlosni tok (lm)
od 5500 do 5500
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
152
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 3000 do 3000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0892
Oznaka svjetiljke
ED90
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,2
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 300 do 300
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
5500
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije