Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A60 7-60W 806lm 827 E27 bez zatamnjenja 104mm prozirna retrofit od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2798143

EAN: 8719514380035

PHILIPS

929001387362

No product image

Klasična LED svjetiljka za naknadnu ugradnju tvrtke Philips ima snagu od 7 W za 60 W, svjetlosni tok od 806 lumena, toplo bijelo svjetlo od 2700 K, E27 priključak / bazu, prozirna je / prozirna i nema opciju zatamnjenja / zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLASSIC LED Bulb
Snaga svjetiljke (W)
7-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
104
Izvedba stakla/pokrova
Bistra retrofit
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
7
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
60
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
7
Svjetlosni tok (lm)
806
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
806
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
115
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
827
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1225
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,728
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
806
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije