Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 13-120W 2000lm 827 E27 bez zatamnjenja mat retrofit 230V D

Šifra: 2791969

EAN: 8718699764517

PHILIPS

929002371801

No product image

Led svjetiljka klasičnog oblika - naknadna oprema, proizvođača Philips, ima snagu od 13W za 120W, svjetlosni tok 2000 lumena, toplo bijelo svjetlo 2700K, ugradnju/bazu E27 i mat je, nema opciju zatamnjivanja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLASSIC LED Bulb
Snaga svjetiljke (W)
13-120
Svjetlosni tok (lm)
2000
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Mat retrofit
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije