Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A67 17-150W 2452lm 827 E27 bez zatamnjenja 121mm prozirna retrofit od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2795457

EAN: 8719514347441

PHILIPS

929002055092

No product image

LED svjetiljka klasičnog retrofitnog oblika, proizvođača Philips, ima snagu od 17 W, zamjenjuje žarulju od 150 W, svjetlosni tok od 2452 lumena, toplo bijelo svjetlo od 2700K, okov/postolje od E27, prozirna je i nema mogućnost zatamnjivanja/zat

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
17-150
Svjetlosni tok (lm)
2452
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
121
Izvedba stakla/pokrova
Bistra retrofit
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
70
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
17
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 140 do 140
Faktor snage
0,51
Snaga svjetiljke (W)
od 17 do 17
Svjetlosni tok (lm)
od 2452 do 2452
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
144
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0944
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,3
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
2452
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije