Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA MASTER LEDbulb VALUE 5,9-60W 806lm 927 E27 Regulator rasvjete 104mm prozirna retrofit od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2805068

EAN: 8719514347847

PHILIPS

929003057502

No product image

LED svjetiljka klasičnog oblika, proizvođača Philips, ima snagu od 5,9 W, zamjenjuje žarulju od 60 W, svjetlosni tok od 806 lumena, toplo bijelo svjetlo od 2700 K, priključak E27, jasna je naknadna oprema, CRI 90 i ima opciju prigušivanja/zat

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
5,9-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
927
Postolje
E27
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
104
Izvedba stakla/pokrova
Bistra retrofit
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
61
Nazivna struja
90
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Kategorija boje svjetla
Dodatna toplina
Temperatura boja
2700
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
6
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 35 do 35
Faktor snage
0,7
Snaga svjetiljke (W)
od 5,9 do 5,9
Svjetlosni tok (lm)
od 806 do 806
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
136
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0915
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,9
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
806
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije