Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 13-100W 1521lm 827 E27 200st. bez zatamnjenja Mat F

Šifra: 2807313

EAN: 4058075593138

OSRAM-Ledvance

593138

No product image

LED svjetiljka CLASSIC PARATHOM CL A60 ima snagu od 13-100W, 1521 lumena, toplu bijelu boju svjetla od 2700K, E27 armaturu, nema mogućnosti zatamnjenja i mat je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PARATHOM CL A60
Snaga svjetiljke (W)
13-100
Svjetlosni tok (lm)
1521
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije