Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 Ogledalo ZLATO 7-50W 650lm 827 E27 300st. bez zatamnjenja prozirna retrofit F

Šifra: 2800310

EAN: 4058075435346

OSRAM-Ledvance

AC32386

No product image

LED svjetiljka CLASSIC PARATHOM CL A60 Mirror GOLD ima snagu od 7-50W, 650 lumena, toplu bijelu boju svjetla 2700K, E27 okove, nema zatamnjenja i prozirna je naknadna oprema.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PARATHOM CL A60
Snaga svjetiljke (W)
7-50
Svjetlosni tok (lm)
650
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
300
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Bistra retrofit
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Nazivna struja
81
Oblik svjetiljke
Standardno
Temperatura boja
2700
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije