Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja oblik kugla CLASSIC LEDlustre P45 4,3-40W 470lm 827 E14 bez zatamnjenja 80mm mat retrofit A++ brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740873

EAN: 8718696706435

PHILIPS

929001345502

No product image

LED žarulja u obliku kugle, proizvođača Philips, snage 4,3 W zamjenjuje žarulju od 40 W, svjetlosne jakosti 470 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, grlo E14, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLASSIC LEDlustre P45
Snaga svjetiljke (W)
4,3-40
Svjetlosni tok (lm)
470
Boja svjetla
827
Postolje
E14
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
80
Izvedba stakla/pokrova
Mat retrofit
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
45
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
5
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
35
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
4,3
Svjetlosni tok (lm)
470
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
470
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
109
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
827
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1021
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije