Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 5-40W 470lm 865 E14 bez zatamnjenja 88mm Mat od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2799110

EAN: 8719514312722

PHILIPS

929002970402

No product image

LED žarulja u obliku tikvice, proizvođača Philips, ima snagu od 5W, koja zamjenjuje žarulju od 40 W, svjetlosni tok od 470 lumena, hladno bijelo svjetlo od 6500 K, priključak E14, mat je i NIJE "prigušiva"/ne može se prigušiti.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDlustre P45
Snaga svjetiljke (W)
5-40
Svjetlosni tok (lm)
470
Boja svjetla
865
Postolje
E14
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
88
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
45
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
6
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
50
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
5,5
Svjetlosni tok (lm)
520
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
520
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
94,55
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Hladno >5300 K
Boja svjetla
865
Temperatura boja (K)
6500
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1207
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,04
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
470
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije