Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PALICA LEDINESTRA 4,9-40W 470lm 827 S14s 200st. Regulator rasvjete 500mm Mat 220V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2802438

EAN: 4058075607071

OSRAM-Ledvance

607071

No product image

LED svjetiljka ROD LEDINESTRA ima snagu od 4,9W, koja zamjenjuje 40W, svjetlosni tok od 470 lumena, toplu bijelu boju svjetlosti 2700K, 2 PIN priključka/baza S14s, može se prigušiti, duljine 500mm, spojena je izravno na 230V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINESTRA
Snaga svjetiljke (W)
4,9-40
Svjetlosni tok (lm)
470
Boja svjetla
827
Postolje
S14s
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
500
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
220
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
43
Vrsta napona
AC
Jačina svjetla (cd)
9
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
toplo bijela
Temperatura boja
2700
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000 
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
5
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
29
Faktor snage
0,75
Snaga svjetiljke (W)
4,9
Svjetlosni tok (lm)
470
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
95
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Min. broj sklopnih ciklusa
100000
Ukupno harmonijsko izobličenje
85,6
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kut svjetlosnog snopa (st.)
200
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
470
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije