Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 2P CCT3 6,9-18W 930/980/980lm 830/840/865 G24d 360st. bez zatamnjivanja 120mm Mat 220-240V D daljinski upravljač.

Šifra: 2866783

EAN: 8721103035035

PHILIPS

929004252902

No product image

LED sijalka PIN PL-C s funkcijo CCT. Sijalka ima moč 6,9 W, svetlobni tok 930 ali 980 lumnov, možnost izbire barve temperature med 830, 840 in 865 ter podnožje G24d.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED PL-C
Snaga svjetiljke (W)
6,9-18
Svjetlosni tok (lm)
930/980/980
Boja svjetla
830/840/865
Postolje
G24d
Kut zrake (st.)
360
Može se prigušivati
NE
Dužina (mm)
120
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
NE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije