Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 9-26W 900lm 830 G24q-3/GX24q-3 120st. bez zatamnjenja 163,6mm prozirno od 20 do 50V F brezdaljinsko uprav. (4-PIN)

Šifra: 2703580

EAN: 8718696541159

PHILIPS

929001200802

No product image

LED žarulja proizvođača Philips, snage 9 W zamjenjuje žarulju od 26 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 900 lumena, grlo G24q-3/GX24q-3 s 4 pina, napona 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED PL-C
Snaga svjetiljke (W)
9-26
Svjetlosni tok (lm)
900
Boja svjetla
830
Postolje
G24q-3/GX24q-3
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
163,6
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
od 20 do 50
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
33,4
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
12
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
400
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
9
Svjetlosni tok (lm)
950
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
950
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1517
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije