Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LED PL-L EM/MAINS 4 PIN 16,5-36W 2100lm 840 2G11 bez zatamnjenja 411,6mm prozirno E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2807081

EAN: 8720169157095

PHILIPS

929003592702 - 15709500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED PL-L
Snaga svjetiljke (W)
16,5-36
Svjetlosni tok (lm)
2100
Boja svjetla
840
Postolje
2G11
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
411,6
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
43,6
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
20
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
420
Snaga svjetiljke (W)
16,5
Svjetlosni tok (lm)
2100
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2100
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1282
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije