Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 7-18W 720lm 830 GX24q-2 (4-PIN) (4 PIN) 120st. bez zatamnjenja Mat F

Šifra: 2802872

EAN: 4058075559349

OSRAM-Ledvance

559349

No product image

PIN DULUX T/E LED svjetiljka iz Osrama ima snagu od 7W za 18W, toplo bijelo svjetlo od 3000K, svjetlosni tok od 720 lumena i 4PIN priključak/utičnicu GX24q-2, EVG i moguća izravna veza.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
Snaga svjetiljke (W)
7-18
Svjetlosni tok (lm)
720
Boja svjetla
830
Postolje
GX24q-2 (4-PIN)
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije