Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 5-50W 550lm 865 GU10 120st. bez zatamnjenja 55mm Mat A+ brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2728067

EAN: 8718696686928

PHILIPS

929001297432 - 929001297402

No product image

LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 5 W, svjetlosne jakosti 550 lumena, hladne bijele boje svjetlosti 6500 K, kut osvjetljenja od 120 stupnjeva, grlo GU10, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLASSIC LEDspotMV
Snaga svjetiljke (W)
5-50
Svjetlosni tok (lm)
550
Boja svjetla
865
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
55
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
50
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
5
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
41
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
5
Svjetlosni tok (lm)
550
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
550
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
110
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Hladno >5300 K
Boja svjetla
865
Temperatura boja (K)
6500
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,105
Oznaka svjetiljke
PAR16
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije