Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED LINEAR 7,5-60W 1000lm 840 R7s bez zatamnjenja 78mm prozirno od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740922

EAN: 8718696713969

PHILIPS

929001339102

No product image

LED žarulja štapna reflektorska dužine 78 mm, proizvođača Philips, snage 7,5 – 60 W, svjetlosne jakosti 1000 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, grlo R7s, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LED LINEAR
Snaga svjetiljke (W)
7,5-60
Svjetlosni tok (lm)
1000
Boja svjetla
840
Postolje
R7s
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
78
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
29
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
8
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
70
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
7,5
Svjetlosni tok (lm)
1000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
133,33
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0976
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije