Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 7-50W 621lm 830 GU5,3 36st. bez zatamnjenja 45mm prozirno 12V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2776367

EAN: 8718696814772

PHILIPS

929001904902

No product image

LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 7 – 50 W, svjetlosne jakosti 621 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, kut osvjetljenja od 36 stupnjeva, grlo/podnožje GU5, 3, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Corepro LEDspot
Snaga svjetiljke (W)
7-50
Svjetlosni tok (lm)
621
Boja svjetla
830
Postolje
GU5,3
Kut zrake (st.)
36
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
45
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
12
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
50,5
Vrsta napona
AC
Jačina svjetla (cd)
1400
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
8
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
730
Faktor snage
0,8
Snaga svjetiljke (W)
7
Svjetlosni tok (lm)
621
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
621
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
88
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,147
Oznaka svjetiljke
MR16
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije