Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE 6,2-90W 650lm 930 GU10 120st. Regulator rasvjete 54mm 230V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2779842

EAN: 8718699706098

PHILIPS

929002210002

No product image

Reflektor LED svjetiljke Master LEDspot VLE fi 50mm, ima snagu od 6,2W za 90W, svjetlosni tok 650 lumena, CRI90, toplu bijelu boju 3000K, kut osvjetljenja 120 stupnjeva, GU10 okove, napon 230V i ima mogućnost zatamnjenja/pušenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDspot
Snaga svjetiljke (W)
6,2-90
Svjetlosni tok (lm)
650
Boja svjetla
930
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
54
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
50
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
Ostalo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
7
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 33 do 33
Faktor snage
0,88
Snaga svjetiljke (W)
od 6,2 do 6,2
Svjetlosni tok (lm)
od 650 do 650
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
104
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 3000 do 3000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1142
Oznaka svjetiljke
PAR16
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,42
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
Ostalo
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 120 do 120
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
650
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije