Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA SLV QPAR111 12,5W 1000lm 930 GU10 60st. Regulator rasvjete Mat F

Šifra: 2799390

EAN: 4024163253772

SLV

1005280

No product image

LED svjetiljka REFLECTOR QPAR111, ima snagu od 12,5W, svjetlosni tok od 1000 lumena, toplu bijelu boju od 3000K, GU10 okove, svjetlosni kut od 60 stupnjeva, napon od 230V i ima mogućnosti zatamnjivanja/zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
12,5
Svjetlosni tok (lm)
1000
Boja svjetla
930
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
60
Može se prigušivati
zatemnitev
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije