Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Lemna stanica BASE TECH ZD-99 48W 230V 150-450ST.C

Šifra: 2801790

EAN: 3831031763834

VENTES

ZD-99 - ORO-SPAJK-P-ZD99

No product image

BaseTech stanica za lemljenje 48W/230V, ZD-99 + metalni držač + spužva za čišćenje vrhova

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BASE TECH
Nazivni napon (W)
48
Opskrbni napon (V)
230
Temperatura (ST.C)
150-450

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije