Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Letva izjednačenja potencijala Obo Bettermann 1802 10 VA Samo stezaljka 5mm 40mm 408,5mm 10 Nehrđajući čelik V2A Neobrađeno

Šifra: 2749191

EAN: 4012195002284

Obo Bettermann

5015866 - 1802 10 VA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Samo stezaljka
Visina (mm)
5
Širina (mm)
40
Dužina (mm)
408,5
Broj priključaka okruglog vodič, ukupno
10
Materijal stezaljke
Nehrđajući čelik V2A
Površina stezaljke
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Oblik konstrukcije
Modularna površinska montaža
Izolator
Da
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 6 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 16 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 25 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 95 mm2
0
Materijal kontaktne šine
Nehrđajući čelik V2A
Površina kontaktne šine
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije