Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LINKEO 1m 4 237mm 44,3mm 52,5mm 230V 10" kabelski razdjelnik PDU

Šifra: 2740615

EAN: 3414970765185

LEGRAND

646801

No product image

10" (1U) napajalna enota (PDU) s 4 x 2P+E vtičnicami (nemši standard, zasukane 55°), aluminijasto ohišje, hitra pritrditev brez vijakov, horitzontalno ali vertikalno s prilagoditvijo nosilcev.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINKEO
Dužina kabela (m)
1
Broj SCUHKO utičnica
4
Širina (mm)
237
Visina (mm)
44,3
Dubina (mm)
52,5
Opskrbni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije za pričvršćivanje (standardizirano)
254 mm (10 inča)
Oprema za montažu
Vodoravno/okomito
Električni priključak
Priključni kabel s utičnicom
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Dužina (mm)
237
Kategorije prenapona
Širina mjesta za module 2M
Filtar omrežja
Ne
Preklopivo
Ne
SNMP
Ne
Sa zaslonom
Ne
Analiza
Lokalno
S LED indikatorom
Ne
S osiguračem
Ne
Ampermetar
Ne
S mjerenjem temperature
Ne
S pričvrsnim materijalom
Da
Boja
Crna
Montažna veličina (mm)
254

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije