Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Lubrikant za predvlake BizLine BIZ RED 1000ml

Šifra: 2810742

EAN: 3701395136011

BizLine

BIZ 760059 - 760059

No product image

BizLine BIZ RED mazivo za predpremazivanje, 1000ml, (nezapaljivo, nekorozivno, netoksičan)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Sadržaj (ml)
1000

Ostali podaci ili svojstva

Iskoristivo na mokroj površini
Ne
Oblik
Gel
Prikladno za pitku vodu
Ne
Topljivo u vodi
Ne
Bez kiselina
Da
Pakiranje
Boca
Može se koristiti na plastici
Da
Može se koristiti na metalu
Ne
Može se koristiti na betonu
Ne
Prikladno za kablove
Da
Prikladno za cijevi
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije