Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Magnetska sklopka FBS NO (REED za pneum. cilindre) 29,9x6,6mm PNP Kabel s priključkom M8 5-30V DC

Šifra: 2601098

EAN: 3831054918693

FBS ELEKTRONIK

RZ4-P-300-C

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FBS
Promjer senzora (mm)
29,9x6,6
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Kabel s priključkom
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
5-30
Vrsta napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije