Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Magnetska sklopka SIRIUS -zavojnica 26x36mm

Šifra: 2794836

EAN: 4047621002743

SIEMENS

3SE6714-3CA - 3SE67143CA

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS

Ostali podaci ili svojstva

Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
-99999
Broj rezultata vezanih uz kontakt s funkcijom izvješćivanja
-99999
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
-99999
Broj sigurnih izlaznih kontakata
-99999
Širina senzora (mm)
26
Visina senzora (mm)
36
Dužina senzora (mm)
13
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Matarijal kućišta
Plastika
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Temperatura okoline (ST.C)
od -25 do 70
Vrsta zaštite (IP)
IP67
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije