Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Magnetska sklopka SIRIUS 25x88x13mm Reed kontakt - MAGNET za 3SE6604-2BA

Šifra: 2688928

EAN: 4011209398603

SIEMENS

3SE6704-2BA - 3SE67042BA

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Promjer senzora (mm)
25x88x13
Izvršenje uklopnog izlaza
Suh reed kontakt

Ostali podaci ili svojstva

Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
-99999
Broj rezultata vezanih uz kontakt s funkcijom izvješćivanja
-99999
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
-99999
Broj sigurnih izlaznih kontakata
-99999
Širina senzora (mm)
25
Visina senzora (mm)
13
Dužina senzora (mm)
88
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Matarijal kućišta
Plastika
Kategorija prema EN 954-1
4
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
Temperatura okoline (ST.C)
od -25 do 70
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Nije plosnato
Moguće je otkrivanje presjeka/kratkog spoja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP67
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije