Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Magnetska sklopka SIRIUS 25x88x13mm Reed kontakt Konektor M8 AC/DCV AC/DCV AC/DC 2NC (BEZ MAGNETA)

Šifra: 2695242

EAN: 4011209642751

SIEMENS

3SE6604-2BA01 - 3SE66042BA01

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Promjer senzora (mm)
25x88x13
Izvršenje uklopnog izlaza
Suh reed kontakt
Izvođenje električnog priključka
M8
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
AC/DC
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
AC/DC
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
AC/DC
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
-99999
Broj rezultata vezanih uz kontakt s funkcijom izvješćivanja
-99999
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
-99999
Broj sigurnih izlaznih kontakata
-99999
Broj aktiviranja
Magnet
Širina senzora (mm)
25
Visina senzora (mm)
13
Dužina senzora (mm)
88
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Matarijal kućišta
Plastika
Osigurana radna udaljenost ISKLJ. (mm)
15
Osigurana radna udaljenost UKLJ. (mm)
5
Kategorija prema EN 954-1
4
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
Temperatura okoline (ST.C)
od -25 do 70
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Nije plosnato
Moguće je otkrivanje presjeka/kratkog spoja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP67
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije