Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Marker olovka za označivanje BizLine bel 1.2mm vododporen 1/1 Flomaster BIJ nepremočjivo

Šifra: 2850387

EAN: 3700882116772

BizLine

BIZ 780399 - 780399

No product image

Marker olovka BizLine bijela 1,2 mm vodootporna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
Flomaster
Boja
bijela
Vodootporno
nepremočjivo

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
14
Sa klipom
Da
Oblik vrha
Okruglo zašiljeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije