Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica nVent CADDY 336190 SM8-2 Inoks Vruće cinčanje M8 28x28mm

Šifra: 1223817

EAN: 4018292361903

ERICO EUROPE

336190 - SM8-2

No product image

Četvrtasta adapterska matica za čelične stezaljke dimenzija 28x28mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Materijal
Nehrđajući čelik
Površina
Vruće cinčanje
Dimenzije navoja (metrički)
M8
Širina ključa (mm)
28x28

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta navoja
Metrički
Dimenzije navoja (imperijalno)
5/16 cm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije