Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica šesterorubna Obo Bettermann HN M10 G čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje Metrički10 M

Šifra: 2739782

EAN: 4012195298212

Obo Bettermann

3400107 - HN M10 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Dimenzije navoja (metrički)
Metrični
Vrsta navoja
M

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
8,4
Širina ključa (mm)
17
S prirubnicom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije