Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica u kavezu I SCHNEIDER M6

Šifra: 2626281

EAN: 3606480150463

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCNFM6 - Universal enclosures

No product image

Kavezna matica M6. U kompletu: 50 jedinica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dimenzije navoja (metrički)
M6

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prikladno za debljinu materijala (mm)
1,5
S priključkom za uzemljenje
Ne
Vrsta navoja
Metrički
S podloškom
Ne
S vijkom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije