Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica za uvodnicu Obo Bettermann 116 VDE PG13.5PA PG 13,5 Plastika sv.siva

Šifra: 2749798

EAN: 4012195182597

Obo Bettermann

2048132 - 116 VDE PG13.5PA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
13,5
Materijal
Plastika
Boja
svjetlo siva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
Ne
Širina ključa (mm)
27

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije