Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - kompletna SIRIUS 2-smjerni kotač M20x1,5 metal 1NO 1NC 1CO

Šifra: 1143961

EAN: 4011209692220

SIEMENS

3SE5112-0CH01 - 3SE51120CH01

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba elementa upravljanja
kotač
Izvođenje električnog priključka
M20x1,5
Matarijal kućišta
Metalno
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj sigurnosnoosiguranih pomoćnih kotakata
1
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
0,55
Nazivna radna struja Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Elektronički izlaz
Ne
Prisilno otvaranje
Da
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kućište prema normi
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Kocku
Prevlaka kućišta
lakiran
Poravnanje elementa za pokretanje
Poravnato
S indikatorom statusa
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
85
Vrsta zaštite (IP)
IP66/IP67
Širina senzora (mm)
40
Visina senzora (mm)
59,3
Dužina senzora (mm)
127,5
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
6
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije