Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - kompletna SIRIUS Izberi pravi RPN5N za ta EC. bez Priključak M12 Plastika 2NC 1CO

Šifra: 2873432

EAN: 4011209695276

SIEMENS

3SF1234-1KC05-1BA1 - 3SF12341KC051BA1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba elementa upravljanja
Bez
Izvođenje električnog priključka
Priključak M12
Matarijal kućišta
Plastika
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj sigurnosnoosiguranih pomoćnih kotakata
2
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
-99999
Nazivna radna struja Ie pri DC-13, 230 V (A)
-99999
Funkcija uklapanja
Spori prekidač
Elektronički izlaz
Ne
Prisilno otvaranje
Da
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Kućište prema normi
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Prevlaka kućišta
Ostalo
S indikatorom statusa
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 60
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina senzora (mm)
31
Visina senzora (mm)
33
Dužina senzora (mm)
89,7
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 24 V (A)
-99999
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 125 V (A)
-99999
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
-99999
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 24 V (A)
-99999

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije