Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique METALNO KONCNO STIKALO W MANG 2NO 1NC 24VAC 24VDC PG kabelski uvod metal

Šifra: 1143201

EAN: 3666916048979

TELEMECHANIQUE

XCSE5311 - *mk

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC)
24
Izvođenje električnog priključka
PG kabelski uvod
Matarijal kućišta
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

S indikatorom statusa
Da
Širina senzora (mm)
98
Visina senzora (mm)
146
Dužina senzora (mm)
44
Broj sigurnosnoosiguranih pomoćnih kotakata
2
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Snaga pridržavanja (N)
2000
S puštanjem na slobodu
Ne
Izvedba preklopnog kontakta
Spori prekidač
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 125 V (A)
3
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
1,5
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
0,55
Nazivna radna struja Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Kućište prema normi
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Vrsta zaključavanja
Načelo zatvorenog kruga
Premaz kućišta
Ostalo
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 60 Hz (V)
24
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-25
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije