Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - tijelo SIRIUS sigurnosna Priključak M12 5pin metal 1NO 1NC

Šifra: 2733614

EAN: 4011209701250

SIEMENS

3SE5114-0RV10-1AC5 - 3SE51140RV101AC5

No product image

Modularni dizajn 3SE5 pozicijskih prekidača omogućuje mnoge varijante s malim brojem dodataka. Širok raspon utikača i cilindara zadovoljava gotovo sve svakodnevne zahtjeve u industriji. Diode koje emitiraju svjetlost pokazuju trenutno stanje ur

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvođenje električnog priključka
Priključak M12
Matarijal kućišta
Metalno
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj sigurnosnoosiguranih pomoćnih kotakata
1
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 24 V (A)
4
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 125 V (A)
4
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
0,55
Kućište prema normi
Ostalo
Premaz kućišta
Lakirano
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 85
Vrsta zaštite (IP)
IP66/IP67
S indikatorom statusa
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Širina senzora (mm)
40
Visina senzora (mm)
37,2999999999999
Dužina senzora (mm)
124
Prisilno otvaranje
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije