Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - tijelo Telemechanique varnostno PG kabelski uvod Plastika 1NO 2NC

Šifra: 2607599

EAN: 3666916047125

TELEMECHANIQUE

XCSPA991

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvođenje električnog priključka
PG kabelski uvod
Matarijal kućišta
Plastika
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba preklopnog kontakta
Spori prekidač
Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Nazivna operativna struja Ie pri DC-13, 125 V (A)
0,55
Nazivna radna struja Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Kućište prema normi
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Ostalo
Premaz kućišta
Ostalo
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od -25 do 70
Vrsta zaštite (IP)
IP67
S indikatorom statusa
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Širina senzora (mm)
30
Visina senzora (mm)
94
Dužina senzora (mm)
30
Prisilno otvaranje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije