Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanizam sklopke Living NOW Ugrađena instalacija Dvosmjerna sklopka 10A indikator IP21 2M

Šifra: 2803698

EAN: 8005543653470

BTICINO

K4003M2A

No product image

Sustav Living Now 2 načina omogućuje vam kontrolu opterećenja od 10 AX (sve vrste, uključujući diode koje emitiraju svjetlost) iz jedne ili najviše dvije točke. Može se upaliti uz dodatak signalne LED diode.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Indikator
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP21
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Da
RAL broj (slično)
7015
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Broj modula (sustav modula)
2
S montažnom pločicom
Ne
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Funkcijska rasvjeta
Orientacija
Vrsta osvjetljivanja
Drugo
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
34
Ugradbena dubina (mm)
32
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
42
Otporno na udarce
IK04
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prekidač za grijanje
Ne
Antibakterijski tretman
Ne
Boja operatera prekidača
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije