Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač ABB PSTX37-600-70 37A 18,5kW od 208 do 600VAC od 100 do 250VAC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2852300

EAN: 7320500501320

ABB

1SFA898104R7000 - PSTX37-600-70

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
37
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
18,5
Nazivni radni napon Ue (VAC)
od 208 do 600
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
od 100 do 250
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
z zašč.preobrem.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga okretnog motora, trofazni motor pri 400 V (kW)
30
Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 100 do 250
Nazivna snaga okretnog motora, trofazni motor pri 230 V (kW)
15
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
9
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Da
Kontrola momenta
Da
Razred otpuštanja
Podesivo
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Stupanj zaštite (NEMA)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije