Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač ALTISTART 62A 30kW 230VAC 230VAC 24VDC sa zašt.preopte.mot.

Šifra: 2626466

EAN: 3606480167300

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS22D62S6 - Variable Speed Drive

No product image

Meki upuštač ATS22, nad. 220 V – nap. 230 V (15 kW)/400 do 440 V (30 kW)/500 V (37 kW)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTISTART
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
62
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
30
Nazivni radni napon Ue (VAC)
230
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
z zašč.preobrem.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
15
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Da
Funkcija
smjer rotacije
Razred otpuštanja
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije