Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač ALTISTART 6A 3kW 110-480VAC 24 / 110 / 240VAC 24VDC brez zašč.preob.moto

Šifra: 1216682

EAN: 3389110667141

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS01N106FT - ATS01

No product image

Mekani pokreta za asinkroni motor – ATS01 – 6 A – 110 do 480 V – 0,75 do 3 KW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTISTART
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
6
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
3
Nazivni radni napon Ue (VAC)
110-480
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
24 / 110 / 240
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
brez zašč.preob.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 110 do 240
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
0,75
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Ne
Funkcija
smjer rotacije
Razred otpuštanja
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije